BLM - Conduit MétalloPlast Pg 48DIN - 306485

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 60.5 mm

  • diamètre intérieur - 50 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP55

  • rayon de courbure, statique - 108 mm

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913851

Réf. Sonepar

00770306485

Réf. Fournisseur

306485

Marque

BLM

diamètre externe:

60.5 mm

diamètre intérieur:

50 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

rayon de courbure, statique:

108 mm

diamètre nominal:

60.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1000 N

température d'utilisation:

-10...80 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

acier inoxydable (inox)

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ESPAGNE

Conduit MétalloPlast Pg 48DIN

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM