BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX léger DN29 Pg 29 - 315295
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 34.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 28.3 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701217912526
Réf. Sonepar
00770315295
Réf. Fournisseur
315295
Marque
BLM
diamètre externe:
34.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
28.3 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
29 mm
résistance à la compression:
250 N
température d'utilisation:
-40...105 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
65 mm
rayon de courbure, dynamique:
65 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
polyamide
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
300 N
à fente longitudinale:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
qualité du matériau:
polyamide 6
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


