BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX léger DN48 Pg48 - 315485

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 54.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 47.4 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912540

Réf. Sonepar

00770315485

Réf. Fournisseur

315485

Marque

BLM

diamètre externe:

54.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

47.4 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

48 mm

résistance à la compression:

250 N

température d'utilisation:

-40...105 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

95 mm

rayon de courbure, dynamique:

95 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

polyamide

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

300 N

à fente longitudinale:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

qualité du matériau:

polyamide 6

Conduit PA6 noir NYLOFIX léger DN48 Pg 48

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM