BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX standard DN17 Pg 16 - 325175

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.2 mm

  • diamètre intérieur - 16.5 mm

  • matériau - polyamide

  • rayon de courbure, statique - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912595

Réf. Sonepar

00770325175

Réf. Fournisseur

325175

Marque

BLM

diamètre externe:

21.2 mm

diamètre intérieur:

16.5 mm

matériau:

polyamide

rayon de courbure, statique:

50 mm

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

21.2 mm

résistance à la compression:

350 N

température d'utilisation:

40...150 °C

résistance à la traction:

300 N

résistant aux UV:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Conduit PA6 noir NYLOFIX standard DN17 Pg 16

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM