BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX standard DN48 Pg 48 - 325485
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 54.5 mm
diamètre intérieur - 47.1 mm
matériau - polyamide
rayon de courbure, statique - 100 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701217912632
Réf. Sonepar
00770325485
Réf. Fournisseur
325485
Marque
BLM
diamètre externe:
54.5 mm
diamètre intérieur:
47.1 mm
matériau:
polyamide
rayon de courbure, statique:
100 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
54.5 mm
résistance à la compression:
350 N
température d'utilisation:
40...150 °C
résistance à la traction:
300 N
résistant aux UV:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


