Non retournable

BLM - Conduit polyamide léger fendu Pg29 - 311292

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 34.5 mm

  • diamètre intérieur - 28.3 mm

  • matériau - polyamide

  • rayon de courbure, statique - 65 mm

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217904477

Réf. Sonepar

00770311292

Réf. Fournisseur

311292

Marque

BLM

diamètre externe:

34.5 mm

diamètre intérieur:

28.3 mm

matériau:

polyamide

rayon de courbure, statique:

65 mm

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

29 mm

température d'utilisation:

40...150 °C

résistant aux UV:

Oui

flexibilité:

très flexible

couleur:

noir

homologation selon UR:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

Conduit polyamide léger fendu Pg 29

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM