BLM - Conduit PVC N° 7 noir - 300075

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 13.1 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 8.6 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912724

Réf. Sonepar

00770300075

Réf. Fournisseur

300075

Marque

BLM

diamètre externe:

13.1 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

8.6 mm

indice de protection (IP):

IP54

diamètre nominal:

7 mm

résistance à la compression:

200 N

température d'utilisation:

-5...70 °C

rayon de courbure, statique:

14 mm

rayon de courbure, dynamique:

14 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

PVC

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

200 N

pays de fabrication:

ESPAGNE

Conduit PVC N° 7 noir

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM