BLM - Couv. Sortie D.100mm pour résa SPOT HALOX D.180mm - 758181

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 100 mm

  • couleur - gris

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 180...180 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013456564466

Réf. Sonepar

00770810000

Réf. Fournisseur

758181

Marque

BLM

modèle:

couvercle de montage

forme:

rond

diamètre:

100 mm

couleur:

gris

pour diamètre de boîte/boîtier:

180...180 mm

type de fixation:

couvercle enfichable

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Couvercle Sortie diamètre 100mm pour boîte de réservation HALOX diamètre 180mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM