BLM - Couvercle finition 115x115 pour boite 100x100 - 600095

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Couvercle finition 115x115 pour boite 100x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - carré

  • longueur - 115 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922303

Réf. Sonepar

00770792230

Réf. Fournisseur

600095

Marque

BLM

modèle:

couvercle de montage

forme:

carré

longueur:

115 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

100 mm

type de fixation:

couvercle à vis

largeur:

115 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

100 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Couvercle finition 115x115 pour boite 100x100

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM