BLM - Couvercle finition 203x203 pour boite 180x180 - 600180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle de montage
forme - carré
longueur - 203 mm
couleur - blanc
pour longueur de boîte/boîtier - 180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217922235
Réf. Sonepar
00770792223
Réf. Fournisseur
600180
Marque
BLM
modèle:
couvercle de montage
forme:
carré
longueur:
203 mm
couleur:
blanc
pour longueur de boîte/boîtier:
180 mm
type de fixation:
couvercle à vis
largeur:
203 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
180 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


