Non retournable

BLM - Couvercle finition 275x215 pour boite 250x190 - 600245

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Couvercle finition 275x215 pour boite 250x190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 275 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922228

Réf. Sonepar

00770792222

Réf. Fournisseur

600245

Marque

BLM

modèle:

couvercle de montage

forme:

rectangulaire

longueur:

275 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

250 mm

type de fixation:

couvercle à vis

largeur:

215 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

190 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Couvercle finition 275x215 pour boite 250x190

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM