BLM - Dériv'Box standard 120x170 Prof.40mm - 610170

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rectangulaire

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boîtiers de dérivation

EAN

3701217921351

Réf. Sonepar

00770792135

Réf. Fournisseur

610170

Marque

BLM

mode de pose:

mur creux

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

170 mm

largeur:

120 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

pour diamètre du tube:

25 mm

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

12

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

fixation du couvercle:

vissé

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Dériv'Box standard 120x170 Prof.40mm