BLM - DTI modulaire cuivre 4 sorties - 731103

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec jack/coupleur - Non

  • type de connecteur - autre

  • couleur - blanc

  • montage apparent - Oui

  • type de fixation - vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217900820

Réf. Sonepar

00770790082

Réf. Fournisseur

731103

Marque

BLM

avec jack/coupleur:

Non

type de connecteur:

autre

couleur:

blanc

montage apparent:

Oui

type de fixation:

vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

32 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

pays de fabrication:

FRANCE

DTI modulaire cuivre 4 sorties RJ45, fixation par vis ou sur rail DIN 35mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM