BLM - Ecrou inox 316L ISO 25 - 102259
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217919099
Réf. Sonepar
00770102259
Réf. Fournisseur
102259
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


