BLM - Ecrou inox 316L ISO 40 - 102409
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217919112
Réf. Sonepar
00770102409
Réf. Fournisseur
102409
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


