BLM - Ecrou Nickelé CEM ISO 40 - 103404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8697606318084
Réf. Sonepar
00770103404
Réf. Fournisseur
103404
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


