Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BLM - Ecrou nickelé CEM Pg7 - 103074

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606318114

Réf. Sonepar

00770103074

Réf. Fournisseur

103074

Marque

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Ecrou gratteur hexagonal en laiton nickelé, pour applications CEM, filetage Pg 7

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM