BLM - Ecrou nickelé ISO50 - 102504

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606316523

Réf. Sonepar

00770102504

Réf. Fournisseur

102504

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Ecrou hexagonal en laiton nickelé, filetage ISO 50

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM