BLM - Ecrou nickelé Pg13 - 102134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8697606316592
Réf. Sonepar
00770102134
Réf. Fournisseur
102134
Marque
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


