BLM - Ecrou nickelé Pg36 - 102364

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606376275

Réf. Sonepar

00770102364

Réf. Fournisseur

102364

Marque

BLM

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Ecrou hexagonal en laiton nickelé, filetage Pg 36

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM