BLM - Ecrou Polyamide noir ISO 12 - 102125

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Ecrou Polyamide noir ISO 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606313461

Réf. Sonepar

00770102125

Réf. Fournisseur

102125

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage ISO 12, couleur noir RAL 9005

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM