BLM - Ecrou Polyamide noir ISO 25 - 102255

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Ecrou Polyamide noir ISO 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3926909790187

Réf. Sonepar

00770102255

Réf. Fournisseur

102255

Marque

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage ISO 25, couleur noir RAL 9005

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM