BLM - Ecrou Polyamide noir ISO 63 - 102635
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217914513
Réf. Sonepar
00770102635
Réf. Fournisseur
102635
Marque
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


