BLM - EDC 1F BU Exd sil. (3-8) NPT1/4" - 239374

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 1F BU Exd sil. (3-8) NPT1/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...8 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217921542

Réf. Sonepar

00770239374

Réf. Fournisseur

239374

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...8 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1/4 pouce

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 1 Fonction Exd , en laiton nickelé et garniture silicone, filetage NPT 1/4", pour câbles non armés de diamètre 3 à 8 mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM