BLM - EDC 1F BU Exd sil. (46-52) NPT2" - 239234
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 46...52 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217916746
Réf. Sonepar
00770239234
Réf. Fournisseur
239234
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
46...52 mm
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 pouces
longueur de filetage:
2 mm
dimension du profil:
80 mm
dimension angulaire hexagonale:
89 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
membrane
température d'utilisation:
-60...80 °C
version anti-déflagration:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition CEM:
Non
blindé:
Oui
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


