BLM - EDC 1F BU Exd sil. ISO 110 (85-95mm) - 239014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 85...95 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 110
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8697606336125
Réf. Sonepar
00770239014
Réf. Fournisseur
239014
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
85...95 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
110
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
20 mm
dimension du profil:
115 mm
dimension angulaire hexagonale:
128 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
membrane
température d'utilisation:
-60...80 °C
version anti-déflagration:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition CEM:
Non
blindé:
Oui
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


