BLM - EDC 1F INOX BU Exd sil. (46-62) NPT2"1/2 - 239279

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 1F INOX BU Exd sil. (46-62) NPT2"1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 46...62 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217916241

Réf. Sonepar

00770239279

Réf. Fournisseur

239279

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

46...62 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

2 1/2 pouces

longueur de filetage:

21 mm

dimension du profil:

80 mm

dimension angulaire hexagonale:

89 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 1 Fonction Exd , en acier inoxydable et garniture silicone, filetage NPT 2"1/2, pour câbles non armés de diamètre 46 à 62 mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM