BLM - EDC 4F IX KBAU N°5 Exd sil. ISO12(3-8.5/6-12) - 279129
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 3...8.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920576
Réf. Sonepar
00770279129
Réf. Fournisseur
279129
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
3...8.5 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-60...130 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
blindé:
Oui
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


