BLM - EDC 4F IX KBAU N°7 Exd sil.ISO20 (8.5-14.5/12-20) - 279229

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 4F IX KBAU N°7 Exd sil.ISO20 (8.5-14.5/12-20)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 8.5...14.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217918658

Réf. Sonepar

00770279229

Réf. Fournisseur

279229

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

8.5...14.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

16 mm

dimension du profil:

30 mm

dimension angulaire hexagonale:

35 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 4 Fonctions Exd , en acier inoxydable et garniture silicone, filetage ISO 20, pour câbles armés : gaine intérieure 8,5-14,5 mm - gaine extérieure 12-20 mm

BLM

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM