BLM - EDC 4F KBAU N°14 Exd sil. ISO 90 (45-60/54-70) - 279904

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 4F KBAU N°14 Exd sil. ISO 90 (45-60/54-70)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 45...60 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 90

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8682747038410

Réf. Sonepar

00770040008

Réf. Fournisseur

279904

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

45...60 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

90

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

20 mm

dimension du profil:

95 mm

dimension angulaire hexagonale:

110.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 4 Fonctions Exd , en laiton nickelé et garniture silicone, filetage ISO 90, pour câbles armés : gaine intérieure 45-60 mm - gaine extérieure 54-70 mm