BLM - EDC 4F KBAU N°5 Exd sil. NPT3/8" (3-8.5/6-12) - 279374

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 4F KBAU N°5 Exd sil. NPT3/8" (3-8.5/6-12)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...8.5 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217917064

Réf. Sonepar

00770279374

Réf. Fournisseur

279374

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...8.5 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3/8 pouce

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 4 Fonctions Exd , en laiton nickelé et garniture silicone, filetage NPT 3/8", pour câbles armés : gaine intérieure 3-8,5 mm - gaine extérieure 6-12 mm

BLM

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM