BLM - EDC 4F KBAU N°6 Exd sil. NPT3/4" (6-12/8.5-16) - 279304

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 4F KBAU N°6 Exd sil. NPT3/4" (6-12/8.5-16)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217917774

Réf. Sonepar

00770279304

Réf. Fournisseur

279304

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

3/4 pouce

longueur de filetage:

18 mm

dimension du profil:

29 mm

dimension angulaire hexagonale:

31.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 4 Fonctions Exd , en laiton nickelé et garniture silicone, filetage NPT 3/4", pour câbles armés : gaine intérieure 6-12 mm - gaine extérieure 8,5-16 mm