BLM - EDC 4F KBAU N°8 Exd sil. NPT1" (12-20/16-26) - 279084

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - EDC 4F KBAU N°8 Exd sil. NPT1" (12-20/16-26)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 12...20 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217917408

Réf. Sonepar

00770279084

Réf. Fournisseur

279084

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

12...20 mm

type de filetage:

NPT

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 pouce

longueur de filetage:

21 mm

dimension du profil:

40 mm

dimension angulaire hexagonale:

44 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-60...130 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX 4 Fonctions Exd , en laiton nickelé et garniture silicone, filetage NPT 1", pour câbles armés : gaine intérieure 12-20 mm - gaine extérieure 16-26 mm

BLM

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM