BLM - Embase coudée NYLOFIX N°17-Pg 16 - 395175

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Embase coudée NYLOFIX N°17-Pg 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 16...16 mm

  • modèle - pièce d’angle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912830

Réf. Sonepar

00770395175

Réf. Fournisseur

395175

Marque

BLM

dimension nominale:

16...16 mm

modèle:

pièce d’angle

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Embase coudée NYLOFIX N°17-Pg 16