Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BLM - Filin boucle 5m 2.5mm + Ver. lat 2.5mm M8 - 625570

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 2.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 82 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217905870

Réf. Sonepar

00770790588

Réf. Fournisseur

625570

Marque

BLM

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

2.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

82 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

Filin boucle 5m 2.5mm + Ver. lat 2.5mm M8

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM