BLM - Filin + boucle D.1.5 mm Lg 2 mètres - 620150

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 32 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217908499

Réf. Sonepar

00770620150

Réf. Fournisseur

620150

Marque

BLM

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

32 kg

avec finition décorative:

Non

longueur du câble:

2 m

couleur:

gris

pays de fabrication:

TAIWAN

Kit de suspension Agrip 2 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM