BLM - Filin + boucle D.1.5 mm Lg 6 mètres - 660150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 32 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217908543
Réf. Sonepar
00770660150
Réf. Fournisseur
660150
Marque
BLM
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
32 kg
avec finition décorative:
Non
longueur du câble:
6 m
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


