BLM - Joint fibre Klingers ISO25 - 218250

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 35 mm

  • diamètre intérieur - 25 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • matériau - matériau en fibre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912342

Réf. Sonepar

00770218250

Réf. Fournisseur

218250

Marque

BLM

diamètre externe:

35 mm

diamètre intérieur:

25 mm

épaisseur:

1.5 mm

matériau:

matériau en fibre

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

25

pays de fabrication:

ESPAGNE

Joint plat rigide fibre Klingers, en tesnite sans amiante, filetage ISO 25, diamètre intérieur 25mm / diamètre extérieur 35 mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM