BLM - Joint plat néoprène ISO32 - 111320

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 38.5 mm

  • diamètre intérieur - 30.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8697606331342

Réf. Sonepar

00770111320

Réf. Fournisseur

111320

Marque

BLM

diamètre externe:

38.5 mm

diamètre intérieur:

30.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

adapté à la dimension du filetage métrique:

32

pays de fabrication:

TURQUIE

Joint plat en néoprène, filetage ISO 32, diamètre intérieur 30,5 mm, diamètre extérieur 38,5 mm, couleur noir

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM