BLM - Joint plat néoprène ISO75 - 111750

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 88 mm

  • diamètre intérieur - 72.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217920101

Réf. Sonepar

00770111750

Réf. Fournisseur

111750

Marque

BLM

diamètre externe:

88 mm

diamètre intérieur:

72.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

adapté à la dimension du filetage métrique:

75

pays de fabrication:

TURQUIE

Joint plat en néoprène, filetage ISO 75, diamètre intérieur 72,5 mm, diamètre extérieur 88 mm, couleur noir

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM