BLM - Joint plat néoprène Pg11 - 111110

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 25.8 mm

  • diamètre intérieur - 17.5 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8697606331496

Réf. Sonepar

00770111110

Réf. Fournisseur

111110

Marque

BLM

diamètre externe:

25.8 mm

diamètre intérieur:

17.5 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

convient à la dimension du filetage PG:

11

pays de fabrication:

TURQUIE

Joint plat en néoprène, filetage Pg 11, diamètre intérieur 17,5 mm, diamètre extérieur 25,8 mm, couleur noir

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM