BLM - Joint plat néoprène Pg36 - 111360
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 59 mm
diamètre intérieur - 45.5 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8697606342294
Réf. Sonepar
00770111360
Réf. Fournisseur
111360
Marque
BLM
diamètre externe:
59 mm
diamètre intérieur:
45.5 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
convient à la dimension du filetage PG:
36
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


