BLM - Joint plat néoprène Pg9 - 111090
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.8 mm
diamètre intérieur - 14.5 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217920040
Réf. Sonepar
00770111090
Réf. Fournisseur
111090
Marque
BLM
diamètre externe:
21.8 mm
diamètre intérieur:
14.5 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
convient à la dimension du filetage PG:
9
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


