BLM - Joint torique NBR ISO16 - 112160

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint torique NBR ISO16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 18 mm

  • diamètre intérieur - 14 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - caoutchouc nitrile NBR

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8682747017514

Réf. Sonepar

00770112160

Réf. Fournisseur

112160

Marque

BLM

diamètre externe:

18 mm

diamètre intérieur:

14 mm

épaisseur:

2 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

pays de fabrication:

TURQUIE

Joint torique en NBR, filetage ISO 16, diamètre intérieur 14mm - diamètre extérieur 18mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM