BLM - Joint torique NBR ISO40 - 112400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 39 mm
diamètre intérieur - 35 mm
épaisseur - 2 mm
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - caoutchouc nitrile NBR
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920675
Réf. Sonepar
00770112400
Réf. Fournisseur
112400
Marque
BLM
diamètre externe:
39 mm
diamètre intérieur:
35 mm
épaisseur:
2 mm
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
caoutchouc nitrile NBR
adapté à la dimension du filetage métrique:
40
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


