BLM - Joint torique NBR ISO50 - 112500

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Joint torique NBR ISO50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 47 mm

  • diamètre intérieur - 42 mm

  • épaisseur - 2.5 mm

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - caoutchouc nitrile NBR

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217920668

Réf. Sonepar

00770112500

Réf. Fournisseur

112500

Marque

BLM

diamètre externe:

47 mm

diamètre intérieur:

42 mm

épaisseur:

2.5 mm

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

adapté à la dimension du filetage métrique:

50

pays de fabrication:

TURQUIE

Joint torique en NBR, filetage ISO 50, diamètre intérieur 42mm - diamètre extérieur 47mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM