BLM - Kit 1m filin 1.5mm double butée +1 verrou PM - 610020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec butée/bascule
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 32 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217909489
Réf. Sonepar
00770610020
Réf. Fournisseur
610020
Marque
BLM
finition du câble:
avec butée/bascule
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
32 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


