BLM - Kit 3m. filin 1.5mm équ. 90° à clouer+ver.One Way - 631390
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec œillet 90°
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 18 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217909946
Réf. Sonepar
00770631390
Réf. Fournisseur
631390
Marque
BLM
finition du câble:
avec œillet 90°
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
18 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


