BLM - Kit 3m. filin 1.5mm équerre 90°à oeil +1 verrou PM - 631300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec œillet 90°
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 32 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217909960
Réf. Sonepar
00770631300
Réf. Fournisseur
631300
Marque
BLM
finition du câble:
avec œillet 90°
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
32 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris


