BLM - Kit 5m. filin 1.5mm avec mousqueton +1 verrou PM - 651150

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 32 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217910140

Réf. Sonepar

00770651150

Réf. Fournisseur

651150

Marque

BLM

finition du câble:

autre

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

32 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

pays de fabrication:

TAIWAN

Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 5 mètres de filin avec mousqueton diamètre 1.5mm

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM